- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- sds max ビットのおすすめ人気ランキング
sds max ビットのおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新99件の「sds max ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート溝掘り」、「SDS MAXブルポイント」、「sds max アダプター」などの商品も取り扱っております。
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット)
あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAX
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減)
真円に近い穴あけを実現
少ない刃先外径摩耗
位置決め性能が向上
穿孔速度アップ
デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。全長L(mm)280適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11E。マキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11E。マキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8Xビット
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。
フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。
高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。
刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
関西工具製作所SDS-maxドリル(クロスタイプ)
刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ電動ハンマー】。GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E。【ボッシュハンマードリル】。GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DE。GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE。【ヒルティ電動ハンマー】。TE504、TE505、TE704、TE705、TE706。【ヒルティハンマードリル】。TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ電動ハンマー】。HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C。【マキタハンマードリル】。HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C。【日立電動ハンマー】。H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立ハンマードリル】。DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB。【リョービハンマードリル】。ED-400、ED-400E寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
マキタ3Dマックス超硬ドリル
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。
溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。
熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。
高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。
凸型先端形状。位置決めが容易。
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的!
1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。シャンク形状SDS-max
1本
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)全長(mm)250シャンク形状SDSplus軸適合機種軽量ハンマードリル質量(g)260
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷